Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 500 kg, 3 m Hake 360049-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360049-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     ABUCOMPACT GM4 500.8-1/HF
EAN/GTIN:
     4055091248202
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
ABUS Elektrokettenzug GM4, Handfahrwerk, TK 500 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 500 oder 1.000 kg zu heben. Sein modulares System aus einfach erweiter- und austauschbaren Komponenten macht ihn zum zukunftssicheren Hilfsmittel. Der Kettenzug ist wahlweise mit einem Handfahrwerk, Elektrofahrwerk oder für den stationären Einsatz erhältlich. Modellabhängig 500 oder 1.000 kg Tragkraft Modularer Aufbau: austauschbare Komponenten Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel Betriebsspannung 3-Phasen (Drehstrom) 380 - 415 V / 50 Hz Schutzart IP55, Isolationsklasse F Bedienung mittels Hängetaster mit „Not-Halt“-Taste, Schutzart IP65 Direktsteuerung Schnellsteckverbindungen mit Drehverschraubung 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) Überlastsicherung durch von außen nachstellbare Rutschkupplung Hochfeste, verzinkte Profilstahlkette mit Kettenspeicher Hakenweg ab 3 m Steuerleitung entsprechend Hakenweg Aufhängung = Aufhängebügel Tragkraft = 500 kg Laststränge Anzahl = 1 Flanschbreite = 42 - 120 mm Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Flanschbreite:
42 - 120 mm
Tragkraft:
500 kg
Aufhängung:
Aufhängebügel
HEIGHT GRO:
655.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
50.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.914,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,47*
€ 2.547,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,33*
€ 2.508,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,07*
€ 2.390,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.957,33*
€ 2.329,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,89*
€ 2.278,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.