Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Elektrokettenzug GMC, stationär, TK 125 kg, 10 m Hakenw 360059-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360059-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     ABUCOMPACT GMC 125.12-1 10M
EAN/GTIN:
     4055091247984
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
ABUS Elektrokettenzug GMC, stationär, TK 125 kg, 10 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GMC eignet sich aufgrund seines leichten Gewichts besonders gut für die flexible Nutzung in allen gängigen Einsatzbereichen: Über den aufklappbaren Aufhängebügel lässt sich der Elektrokettenzug GMC einfach stationär befestigen und optional mit einem Handfahrwerk betreiben. Seine Tragkraft beträgt modellabhängig bis zu 125 kg oder 250 kg. Modellabhängig 125 oder 250 kg Tragkraft Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel Betriebsspannung 1-Phase (Wechselstrom) 230 V / 50 Hz Kettenzug Schutzart IP21, Isolationsklasse F Stufenlos steuerbare Hubgeschwindigkeit Elektroniksteuerung Überlastsicherung durch fest eingestellte Rutschkupplung Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette mit Kettenspeicher Hakenweg 3 / 6 / 10 / 20 m bei 125 kg, 3 / 6 / 10 m bei 250 kg Steuerleitung entsprechend Hakenweg Schnellsteckverbindungen Aufhängung = Aufhängebügel Tragkraft = 125 kg Laststränge Anzahl = 1 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 12 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 0,7 m/min
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
12 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
0.7 m/min
Tragkraft:
125 kg
Aufhängung:
Aufhängebügel
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge, Kettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,71*
€ 1.834,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,19*
€ 1.816,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,21*
€ 1.724,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,24*
€ 1.669,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,66*
€ 1.608,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.