Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmpuffer alpha für ABUS Laufkatzen mit max. TK 2.500 kg 360076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360076-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     37329
EAN/GTIN:
     4055091248523
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer Hebezeuge
Fahrwegbegrenzer
Hebezeug-Anschlagpuffer
Hebezeuganschlagpuffer
Klemmpuffer alpha für ABUS Laufkatzen mit max. TK 2.500 kg, Flanschbreite 64-120 mm Anschlagen bzw. Anfahren von Rollkatze und Laufkatze verhindern: mit dem ABUS Klemmpuffer alpha für Lasten bis 2,5 t. Der Puffer begrenzt den Fahrweg und erhöht die Einsatzdauer von Rollkatze und Elektrofahrwerk. Für die beidseitige Abpufferung am Profilträger werden 2 Klemmpuffer benötigt. Für ABUS Laufkatzen und Lasten bis max. 2,5 t ausgelegt Schnell und stufenlos montierbar ohne Brennen, Schweißen oder Bohren Begrenzt den Fahrweg und erhöht die Lebensdauer von Rollkatze und Fahrwerk In unterschiedlichen Flanschbreiten erhältlich Tragkraft = 2500 kg Flanschbreite = 64 - 120 mm
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
64 - 120 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
92.00 mm
WIDTH GRO:
184.00 mm
DEPTH GRO:
184.00 mm
WEIGHT GRO:
3.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Klemmpuffer, Handlaufkatze, Laufkatze, Rollkatze, handlaufkatze, Laufkatzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.