Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmpuffer beta für ABUS Laufkatzen mit max. TK 4.000 kg 360110-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360110-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     37447
EAN/GTIN:
     4055091248592
Suchbegriffe:
Anschlagpuffer Hebezeuge
Fahrwegbegrenzer
Hebezeug-Anschlagpuffer
Hebezeuganschlagpuffer
Klemmpuffer beta für ABUS Laufkatzen mit max. TK 4.000 kg, Flanschbreite 284-340 mm Anschlagen bzw. Anfahren von Rollkatze und Laufkatze verhindern: mit dem ABUS Klemmpuffer alpha für Lasten von 2,5 bis 4 t. Der Puffer begrenzt den Fahrweg und erhöht die Einsatzdauer von Rollkatze und Elektrofahrwerk. Für die beidseitige Abpufferung am Profilträger werden 2 Klemmpuffer benötigt. Für ABUS Laufkatzen und Lasten von 2,5 bis 4 t ausgelegt Schnell und stufenlos montierbar ohne Brennen, Schweißen oder Bohren Begrenzt den Fahrweg und erhöht die Lebensdauer von Rollkatze und Fahrwerk In unterschiedlichen Flanschbreiten erhältlich Tragkraft = 4000 kg Flanschbreite = 284 - 340 mm
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
284 - 340 mm
Tragkraft:
4000 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
6.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Klemmpuffer, Handlaufkatze, Laufkatze, Rollkatze, handlaufkatze, Laufkatzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.