Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schwenkkran VW, Wandausführung, Wandlager, 180° Schwenk 360116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360116-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     VW 250X5000
EAN/GTIN:
     4055091247649
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran 5m
säulendrehkran
ABUS Schwenkkran VW, Wandausführung, Wandlager, 180° Schwenkbereich, Ausladung 5 m, TK 250 kg Lasten schnell, sicher und flexibel aufnehmen bzw. umsetzen: Dafür eignet sich die Wandausführung des ABUS Schwenkkrans VW mit 180°-Arbeitsradius. Aufgrund seiner Bauart erreichen Sie mit dem Kran hohe Hubhöhen und nutzen den Raum optimal aus. Eine verfahrbare Steuerung und ein kräftiger ABUS Elektro-Kettenzug sorgen für komfortables Handling. 180°-Schwenkbereich Hohe Hubhöhe für beste Raumnutzung Verfahrbare Steuerung Zuverlässiger ABUS Elektro-Kettenzug Verschiedene Befestigungsoptionen In verschiedenen Ausführungen erhältlich Kran Typ = Wandschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 5000 mm Höhe = 3770 mm Einsatzbereich = Innenbereich Einschaltdauer = 60 % Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = GM 2 250.8-1 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 2m
Weitere Informationen:
Ausladung:
5000 mm
Höhe:
3770 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
GM 2 250.8-1
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
Einschaltdauer:
60 %
Tragkraft:
250 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kran Typ:
Wandschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
2m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M5
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
5300.00 mm
WEIGHT GRO:
289.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: belastung 250kg säulenschwenkkran, Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.271,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.567,53*
€ 5.435,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.508,10*
€ 5.364,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.354,66*
€ 5.182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.289,77*
€ 5.104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.271,00*
€ 5.082,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.