Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schwenkkran LW, Wandausführung, Wandkonsole, 180° Schwe 360152-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360152-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     LW 250X6000
EAN/GTIN:
     4055091247311
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran
ABUS Schwenkkran LW, Wandausführung, Wandkonsole, 180° Schwenkbereich, Ausladung 6 m, TK 250 kg Lasten unauffällig aufnehmen bzw. umsetzen: Dafür ist die Wandausführung des ABUS Schwenkkrans LW prädestiniert. Mit 180°-Arbeitsradius und zuverlässigem Elektro-Kettenzug ermöglicht der Arbeitsplatzkran genaue und kräfteschonende Hebearbeiten von Hand. 180°-Schwenkbereich Mit wartungsarmem ABUS Elektro-Kettenzug Inklusive Wandkonsole zum Befestigen (weitere Befestigungsoptionen verfügbar) Große Auswahl an Extra-Ausstattung In verschiedenen Ausführungen erhältlich Kran Typ = Wandschwenkkran Tragkraft = 250 kg Ausladung = 6000 mm Höhe = 4056 mm Einsatzbereich = Innenbereich Einschaltdauer = 60 % Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = GM 2 250.8-1 Kettenzug Tragkraft = 250 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 4m
Weitere Informationen:
Ausladung:
6000 mm
Höhe:
4056 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
GM 2 250.8-1
Kettenzug Tragkraft:
250 kg
Einschaltdauer:
60 %
Tragkraft:
250 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kran Typ:
Wandschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
4m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M7
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
6100.00 mm
WEIGHT GRO:
208.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.697,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.016,76*
€ 4.779,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.955,65*
€ 4.707,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.793,47*
€ 4.514,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.722,17*
€ 4.429,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.697,04*
€ 4.399,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.