Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schwenkkran LS, Säulenausführung, Dübelplatte, 270° Sch 360172-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360172-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     LS 500X6000X2600 DP
EAN/GTIN:
     4055091247199
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran
ABUS Schwenkkran LS, Säulenausführung, Dübelplatte, 270° Schwenkbereich, Ausladung 6 m, TK 500 kg Lasten schnell und sicher aufnehmen bzw. umsetzen: Dafür ist die freistehende Säulenausführung des ABUS Schwenkkrans LS prädestiniert. Mit 270°-Arbeitsradius ermöglicht der Arbeitsplatzkran genaue und kräfteschonende Hebearbeiten. Über verschiedene Schwenkanschläge lässt sich der Schwenkbereich individuell anpassen. 270°-Schwenkbereich Mit ABUS Elektro-Kettenzug Zahlreiche Befestigungsoptionen Große Auswahl an Extra-Ausstattung In verschiedenen Ausführungen erhältlich Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 500 kg Ausladung = 6000 mm Höhe = 3390 mm Einsatzbereich = Innenbereich Einschaltdauer = 60 % Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 4 m/min Kettenzug Ausführung = GM 2 500.4-2 Kettenzug Tragkraft = 500 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 4m
Weitere Informationen:
Ausladung:
6000 mm
Höhe:
3390 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Kettenzug Ausführung:
GM 2 500.4-2
Kettenzug Tragkraft:
500 kg
Einschaltdauer:
60 %
Tragkraft:
500 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
4m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M7
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
6100.00 mm
WEIGHT GRO:
781.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Säulenschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.941,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.311,44*
€ 9.890,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.223,52*
€ 9.785,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.018,14*
€ 9.541,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.941,46*
€ 9.450,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.