Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix, elastische P 360270-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360270-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     5701684551226
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix, elastische Pflaster Nachfüllpack für Pflasterspender plum QuickFix mit 1 Packung á 45 Stück in verschiedenen Varianten wählbar. 1 Packung á 45 Stück Wahlweise wasserfeste, elastische oder dectable Pflaster Pflaster Eigenschaften = elastisch Pflaster einzeln verpackt = ja Länge = 72 mm Breite = 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
72 mm
Pflaster Eigenschaften:
elastisch
Pflaster einzeln verpackt:
ja
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
112.00 mm
DEPTH GRO:
112.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1722
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 5,05*
2 Tage
734
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 3,91*
€ 5,62*
1 Tag
734
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,25*
Lager 4445
35
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 0,22156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
5501
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.