Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand 360385-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360385-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927005.19
EAN/GTIN:
     5039350116586
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen bott
werkstattwagen
bott verso Werkstattwagen, mit 6 Schubladen und Abrollrand, BxTxH: 800 x 550 x 965 mm bott verso mobiler Schubladenschrank mit 6 Schubladen & Abrollrand mit Antirutschmatte Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, Schiebegriffen, Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszug , Rollensatz mit 125 mm Durchmesser Schubladenkonfiguration: 3x 100 mm, 2x 125mm, , 1x 175mm (Tragfähigkeit: 50kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 800 x 550 x 965 mm Korpus Farbe = lichtgrau Schubladen Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Korpus Farbe:
lichtgrau
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
80.970000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.029,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,37*
€ 1.385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,04*
€ 1.369,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,27*
€ 1.311,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,39*
€ 1.273,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,95*
€ 1.225,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.