| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-360791-YY Herst.-Nr.: 16926975.12 EAN/GTIN: 5039350027264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | bott verso Auffangwanne, für Umweltschrank bott verso Auffangwanne für Umweltschrank 50 mm hoch in abgedichteter Ausführung zur Eindämmung von Leckagen (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb Für Schränke mit BxT: 1050 x 550 mm. Eigengewicht = 7 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 7 kg | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 1050.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |