Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 125 mm 360797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360797-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926961.19
EAN/GTIN:
     5039350125403
Suchbegriffe:
Zubehör für Flügeltürschränke
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 525 x 550 x 125 mm bott verso Innenschubladen-Set mit 125mm Fronthöhe Stahlkonstruktion (Tragfähigkeit: 75 kg) mit Vollauszügen Für Schränke mit BxT: 525 mm x 550 mm Schubladenfront mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 525 x 550 x 125 mm. Höhe = 125 mm Breite = 525 mm Tiefe = 550 mm Korpus Farbe = lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Höhe:
125 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
550 mm
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
€ 7,90*
ab € 81,81*
€ 104,47*
24 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 106,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.