Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Sortiment Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern 360800-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360800-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926840.51
EAN/GTIN:
     5039350026854
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
bott verso Sortiment Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern bott verso Sortiment Trenn- und Steckwände für 7 Fächer Aus verzinktem Stahlblech, mit durchgehenden Trennwänden und versetzbaren Steckwänden Für Schubladen mit 100/125 mm Höhe (Schrankabmessungen BxT: 1050 x 550 mm). Eigengewicht = 1,76 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.76 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
1.760000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Schubladeneinteilungen für die Werkstatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,90*
€ 77,49*
24 Tage
11
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 94,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.