Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte, für Schubladensc 360846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360846-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926932.16
EAN/GTIN:
     5039350027066
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Abrollrand
schubladenschrank abrollrand
bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte, für Schubladenschränke bott verso Abrollrand mit Feinriefen-Matte Für Schränke mit BxT: 1050 mm x 550 mm Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau BxT: 1050 x 550 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Schubladenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 37,77*
€ 52,50*
Lager 4445
5
€ 7,90*
ab € 38,39*
€ 53,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.