| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-360864-YY Herst.-Nr.: 16926918.51 EAN/GTIN: 5039350026991 |
| |
|
| | |
| bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank bott verso Fachbodenset aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Für Schränke mit BxT: 1050 mm x 550 mm BxHxT: 1050 x 512 x 25 mm. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 1050.00 mm | DEPTH GRO: | 550.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, bott universalschrank, allzweckschrank, Zubehör für Flügeltürschränke |
| | |
| |