Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 1300 x 550 x 175 mm 361118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361118-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926979.11
EAN/GTIN:
     5039350095942
Suchbegriffe:
Zubehör für Flügeltürschränke
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 1300 x 550 x 175 mm bott verso Innenschubladen-Set mit 175mm Fronthöhe Stahlkonstruktion (Tragfähigkeit: 75 kg) mit Vollauszügen Für Schränke mit BxT: 1300 mm x 550 mm Schubladenfront mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1300 x 550 x 175 mm. Höhe = 175 mm Breite = 1.300 mm Tiefe = 550 mm Korpus Farbe = lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Höhe:
175 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
550 mm
HEIGHT GRO:
172.00 mm
WIDTH GRO:
1212.00 mm
DEPTH GRO:
475.00 mm
WEIGHT GRO:
16.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 158,59*
€ 197,24*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 201,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.