Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Magazinschrank, mit 3 Fachböden und 8 Sichtlagerk 361396-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361396-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926450.24
EAN/GTIN:
     5039350114094
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagersichtbox
bott verso Magazinschrank, mit 3 Fachböden und 8 Sichtlagerkästen, BxTxH: 800 x 550 x 1000 mm bott verso Magazinschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 3 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 8 Sichtlagerkästen Nr 5 (verschiedene Farben) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 800 x 550 x 1000 mm. Böden Anzahl = 3 Eigengewicht = 57 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Eigengewicht:
57 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
57.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,37*
€ 684,54*
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 624,69*
€ 727,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,54*
€ 814,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,50*
€ 810,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.