Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Fahrradhalter mit 4 Bügeln 362087-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362087-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B882C4
EAN/GTIN:
     3234640054285
Suchbegriffe:
Fahrradständer
MOTTEZ Fahrradhalter mit 4 Bügeln Mit 4 rutschfesten Bügeln ausgerüstet Leichte Montage Leichtes Abstellen des Fahrrades Breite = 750 mm Höhe = 730 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
730 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
2550.00 mm
WIDTH GRO:
8550.00 mm
DEPTH GRO:
8400.00 mm
WEIGHT GRO:
42.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,16*
€ 698,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,85*
€ 693,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,83*
€ 665,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,44*
€ 625,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.