Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Unterstand für Raucher 4 m², zur Wandbefestigung 362167-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362167-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B824CMUR
EAN/GTIN:
     3234640046990
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
MOTTEZ Unterstand für Raucher 4 m², zur Wandbefestigung Einfacher Zusammenbau mittels mitgelieferter Schrauben Stützen aus widerstandsfähigem Holz: Garantie 20 Jahre Lieferung inkl. 2 Bänken Höhe = 2300 mm Breite = 2.350 mm Tiefe = 2260 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 115 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2350 mm
Eigengewicht:
115 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
2260 mm
WIDTH GRO:
25000.00 mm
DEPTH GRO:
8000.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Weitere Suchbegriffe: raucherkabine 9 personen, unterstand, Raucherunterstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.389,31*
€ 2.636,41*
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.152,30*
€ 3.419,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.419,79*
€ 4.069,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.373,78*
€ 4.014,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.242,77*
€ 3.858,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.180,71*
€ 3.785,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.152,30*
€ 3.751,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
380158
ab € 166,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.