Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Schutzbarriere eckig 362196-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362196-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B368SANGH120
EAN/GTIN:
     3234640212623
Suchbegriffe:
Rammschutzbügel
MOTTEZ Schutzbarriere eckig Signalisierung und Schutz von: Gebäudeecken, Maschinen, Lagerungszonen, Laderampen, etc. Abgrenzung von Verkehrswegen und Arbeitszonen Rostschutz durch Verzinken, Dichromat und gelbes Epoxid Pulver Mit schwarzen Signalstreifen Material = Stahl Länge = 640 mm Farbe = schwarz / gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz \/ gelb
Länge:
640 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
7300.00 mm
WIDTH GRO:
7300.00 mm
DEPTH GRO:
12000.00 mm
WEIGHT GRO:
32.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,17*
€ 502,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.