Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Abroller Länge 1.050 mm 362229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362229-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B387C
EAN/GTIN:
     3234640046648
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
MOTTEZ Abroller Länge 1.050 mm Schwerlastträger für Rollen Horizontale Halterung Reduzierter Platzbedarf Höhe = 300 mm Eigengewicht = 3,2 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.2 kg
Höhe:
300 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
2600.00 mm
DEPTH GRO:
7100.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,27*
€ 87,63*
€ 4,95*
ab € 68,27*
€ 87,63*
Lager 4445
19 Tage
5
€ 7,90*
ab € 85,31*
€ 108,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.