| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-362321-YY Herst.-Nr.: 057SMC0100 EAN/GTIN: 0662641756946 |
| |
|
| | |
| Reiniger für NoTrax ESD-Matten Für leitfähige Tisch- und Bodenmatten entwickelt Nicht abreibende Formel hinterlässt keinen Film und erhöht die elektrostatische Leitfähigkeit von ESD Oberflächen Rückstände, Öl, Fingerabdrücke und Schmutz werden effektiv entfernt Handliche 1.000 ml-Sprühflasche Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, damit statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt Stoßdämmend = ja Temperaturbeständig = 0 °C ESD-Ausführung = Farbe = blau Weitere Informationen: | | ESD-Ausführung: | ja | Farbe: | blau | Stoßdämmend: | ja | Temperaturbeständig: | 0 °C | HEIGHT GRO: | 650.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmreiniger, Monitor-Reiniger, Monitorreiniger, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte tisch, antistatik reiniger, Zubehör für Industriematten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,41* | € 27,66* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,01* | € 30,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,40* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|