Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Gummiauflage Rib ‘n’ Roll P3™, fein gerillt, BxL lfm 362425-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NoTrax Gummiauflage Rib ‘n’ Roll P3™, fein gerillt, BxL lfm 362425-YY
Artikel-Nr.:
     4445-362425-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     757C0036BL
EAN/GTIN:
     0662641885295
Suchbegriffe:
Antirutschmatten
NoTrax Gummiauflage Rib ‘n’ Roll P3™, fein gerillt, BxL lfm x 1.000 mm, schwarz SBR Gummi Robuste Gummi-Mischung mit exzellenten Abnutzungs- und Reißwiderständen Einzusetzen als Bodenläufer, auf Regalböden und allen Arten von industriellen Applikationen Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -10 - 35 °C ESD-Ausführung = Farbe = schwarz Material = Gummi Breite = 100 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
100 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
HEIGHT GRO:
1010.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.