Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Arbeitsplatzmatte Anti-Stat POP™, BxL lfm x 760 mm, b 362444-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362444-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     827C0030BU
EAN/GTIN:
     0662641722620
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
NoTrax Arbeitsplatzmatte Anti-Stat POP™, BxL lfm x 760 mm, blau Aus mikrozellulärem Vinylschaum mit ableitenden Eigenschaften Arbeitsoberfläche absorbiert elektrostatische Entladungen und verhindert somit Überspannungsschäden bei empfindlichen Gegenständen Weiche, abriebfeste und leicht zu reinigende Oberfläche Mit integriertem Druckknopf zur Befestigung eines Erdungskabels Erdungskabel optional erhältlich Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -10 - 35 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = blau Material = Mikrozellen-Vinyl Breite = 76 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
76 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
blau
Material:
Mikrozellen-Vinyl
Temperaturbeständig:
-10 - 35 °C
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 58,44*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 49,17*
€ 65,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,84*
€ 78,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,76*
€ 77,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,53*
€ 73,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,74*
€ 69,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,06*
€ 66,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,17*
€ 58,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.