Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: Kongamek Stehtisch 362473-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362473-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM159-SG-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112291517
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Restposten - Zwischenverkauf vorbehalten: Kongamek Stehtisch mit 4 Lenkrollen, höhenverstellbar 720-1.100 mm, BxT 600 x 400 mm, TK 200 kg Der höhenverstellbare Kongamek Stehtisch mit 4 Lenkrollen überzeugt durch seine flexible Bauweise, die sich individuell an die Größe des Nutzers anpassen lässt. Dank feststellbarer Rollen ist der Stehtisch auf allen ebenen Flächen transportfähig und einsatzbereit. Bis zu 200 kg Tragkraft 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse Höhenverstellbar, 720-1.100 mm in 50 mm Schritten Kippbare Tischplatte Eigengewicht: 20 kg Maße (HxBxT): 720-1.100 x 400 x 600 mm Rollendurchmesser: 100 mm Tragkraft = 200 kg Höhe = 720 - 1100 mm Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polyamid Polyurethan (PU) Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 20 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
600 mm
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
720 - 1100 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polyamid\;Polyurethan (PU)\;
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tiefe:
400 mm
Tragkraft:
200 kg
Lenkrolle Breite:
20 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
20.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031051
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, Tischwagen, bartisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 95,17*
€ 119,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,57*
€ 414,34*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,62*
€ 474,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.