Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor-Wandleuchte Oslo - 11W 1200lm 2700K IP54 - anthr 362517-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362517-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     1000533
EAN/GTIN:
     8719323782839
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Outdoor-Wandleuchte Oslo - 11W 1200lm 2700K IP54 - anthrazit Köpfe einzeln um 240° drehbar Licht scheint in 2 Richtungen Für alle Wetterbedingungen Energie-Effizienzklasse (A bis G) = E Höhe = 220 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
E
Höhe:
220 mm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
1.120000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94051190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 65,46*
€ 84,00*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 109,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.