Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmschalter - 1m H05RN-F 2G 1MM - black 362672-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362672-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0300744
EAN/GTIN:
     8719323786974
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
H05RN-F
Dimmschalter - 1m H05RN-F 2G 1MM - black Schnelle und einfache Installation Beleuchtetes Display Ergänzt Artikel 362681
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
.318000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: dimmerschalter, Leuchten-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,21*
€ 46,47*
3 Tage
4
€ 6,99*
ab € 46,11*
€ 61,06*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 46,08*
€ 61,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.