Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe - 3W 180lm 5000K IP20 - Alkaline 362687-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362687-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0700317
EAN/GTIN:
     8718692547575
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Handlampe - 3W 180lm 5000K IP20 - Alkaline Front- und Zusatzlicht Enthält einen Magnetfuß und einen drehbaren Haken Flackerfrei Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 30 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
30 mm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
206.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85131000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: led arbeitsleuchte ip54, handlampe, handlampe batterie, Taschenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,40*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 32,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.