Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe - 3W 300lm 6500K IP20 362696-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362696-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0700327
EAN/GTIN:
     8719323782792
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Handlampe - 3W 300lm 6500K IP20 Wiederaufladbar Front- und Zusatzlicht Flackerfrei Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 273 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
273 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.390000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85131000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: LED-Baustrahler, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe ip20, Taschenlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,94*
€ 29,71*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 36,99*
€ 50,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.