Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsensor - PIR 180° IP54 - schwarz 362846-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362846-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0190113
EAN/GTIN:
     8720604303735
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder ip54
Wandsensor - PIR 180° IP54 - schwarz Erfassungsbereich von 12 Metern Geeignet für die Montage an Innen- und Außenwänden Ausgestattet mit einem Bewegungs- und Dämmerungssensor
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
790.00 mm
WEIGHT GRO:
.115000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85365080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 6,99*
ab € 23,50*
€ 32,82*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 34,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.