Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-in-1 Decke Bewegungsmelder - PIR 360° IP20 Ø73mm - weiß 362853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362853-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0190117
EAN/GTIN:
     8720604303773
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
2-in-1 Decke Bewegungsmelder - PIR 360° IP20 Ø73mm - weiß Geeignet für Einbau- und Aufbaumontage 360°-Abstrahlwinkel mit einer Reichweite von 8 Metern Sehr empfehlenswert für den Einsatz im Büro
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
.128000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85365019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 6,99*
ab € 26,66*
€ 37,48*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 37,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.