Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 120cm 2500lm 4000K IP65 362893-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362893-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     2400332
EAN/GTIN:
     8720604303599
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Streifen
LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 120cm 2500lm 4000K IP65 Geeignet für (feuchte) Innen- und Außenbereiche LED-Modul und Treiber sind austauschbar Extra lange Lebensdauer von 25.000 Stunden (bis zu 15 Jahre) Energie-Effizienzklasse (A bis G) = D Höhe = 3 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
D
Höhe:
3 mm
WEIGHT GRO:
1.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94051140
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.