| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-362927-YY Herst.-Nr.: 0620152 EAN/GTIN: 8720604302707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Filament Leuchtmittel - Kerze C35 E14 4,5W 470lm 2700K klar 330° Kleine Passform Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 125.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .034000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, e14 led 2200k kerzenform, led e14 kerze, led e14 warmweiss, LED-Tropfen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |