Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre - T8 150cm G13 20W 3000lm 6500K 220° 363180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363180-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0610742
EAN/GTIN:
     8720604300598
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre - T8 150cm G13 20W 3000lm 6500K 220° Glas ist durch PET-Folie geschützt Hohe Lichtleistung und Effizienz Starterbrücke enthalten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
1609.00 mm
WEIGHT GRO:
.355000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85395200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre, T8 Leuchtstoffröhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,93*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 38,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.