Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor-Wandleuchte Los Angeles - 2xGU10 IP44 - schwarz 363298-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363298-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     1000506
EAN/GTIN:
     8719323782464
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Outdoor-Wandleuchte Los Angeles - 2xGU10 IP44 - schwarz Robustes und modernes Design Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle Licht strahlt nach oben und unten, dadurch blendet es nicht Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 125 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
-
Höhe:
125 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
.540000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 31,61*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 35,50*
€ 49,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.