Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PREMIUM aus PET, geprägt 19 x 1,27 mm 363320-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363320-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PET19127406HQ
EAN/GTIN:
     4250982665834
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband PREMIUM aus PET, geprägt 19 x 1,27 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus Polyethylenterephthalat (PET) erzielt eine hohe Spannung, da es eine geringe Dehnung aufweist. Die Folge: Schwere Lasten können nicht mehr verrutschen. Es ist außerdem besonders umweltfreundlich, da es aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Zum Einsatz mit Vollautomaten, Akku- und Handumreifungsgeräten geeignet. 52 Rollen/Palette Größe: 19 x 1,27 mm, 406 mm Kern-Ø, 750 m Lauflänge Material: Polyethylenterephthalat (PET) Farbe: grün Material = Polyethylenterephthalat (PET) Oberfläche = geprägt Stärke = 1,27 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 750 m Rollenlänge = 750 m
Weitere Informationen:
Länge:
750 m
Oberfläche:
geprägt
Stärke:
1.27 mm
Kerndurchmesser:
406 mm
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Rollenlänge:
750 m
HEIGHT GRO:
155.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201089
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.