Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Pflaster-Set DETECT/AQUATIC, 50-tlg. 364309-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364309-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.001.60000
EAN/GTIN:
     4045444597712
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
ACTIOMEDIC® Pflaster-Set DETECT/AQUATIC, 50-tlg. Actiomedic® DETECT + AQUATIC Pflasterset 50-tlg. Pflasterstrips in 5 verschiedenen Größen und Formen elektromagnetisch detektierbar durch eingearbeitetes Metall zusätzlich beste visuelle Erkennung durch leuchtend blaue Farbe für zuverlässigen Halt, auch an vielbewegten Stellen aus wasserabweisendem Trägergewebe luftdurchlässig, hautfreundlich und anschmiegsam - passt sich allen Bewegungen an hypoallergen und reizfrei - auch für Personen mit empfindlicher Haut geeignet jedes Pflaster einzeln eingesiegelt Karton bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung und Schutz vor Verschmutzung erhöht die Lagerfähigkeit und Haltbarkeit lässt sich leicht und schmerzfrei wieder abziehen für Hygiene, Sicherheit und Qualität in der Produktion
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.065000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
20
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 20,89*
5 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 22,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 417,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.