Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMM medical Erste-Hilfe-Softbox, DIN 13157:2021 364333-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364333-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     420.035.13157
EAN/GTIN:
     4045444602010
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
GRAMM medical Erste-Hilfe-Softbox, DIN 13157:2021 Erste-Hilfe-Softbox mit Tragegriff nach DIN 13 157 Stabile, robuste und leichte Softbox aus wasser- und schmutzabweisendem Material im platzsparenden Format mit Tragegriff mit rundumlaufendem Reißverschluss und transparenter Inneneinteilung für optimalen Zugriff und sofortigen überblick ausgestattet mit GRAMM Qualitätsverbandstoffen nach DIN 13157 alle Inhalte mehrsprachig beschriftet und mit Illustrationen zur einfachen Anwendung versehen Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157
Weitere Informationen:
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.852000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, Erste-Hilfe-Kästen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
8
Frei Haus
ab € 30,72*
€ 39,47*
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 42,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 315,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.