Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIOMEDIC® Augenspülflasche NaCl 0,9%, Einzelkarton, 250 ml 364360-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364360-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.300.02500
EAN/GTIN:
     4045444603123
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
ACTIOMEDIC® Augenspülflasche NaCl 0,9%, Einzelkarton, 250 ml Actiomedic® Augenspülflasche mit 0,9% Natriumchloridlösung Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung entspricht DIN EN 15 154-4 zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer schnelle und sichere Handhabung mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe Spülzeit: ca. 2,5 Minuten Haltbarkeit: 3 Jahre im praktischen Einzelkarton
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
66.00 mm
WIDTH GRO:
191.00 mm
DEPTH GRO:
66.00 mm
WEIGHT GRO:
.365000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.