| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364370-YY Herst.-Nr.: 418.035.00324 EAN/GTIN: 4045444597637 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Verbandkoffer SPECIAL Land- & Forstwirtschaft Verbandkoffer SPECIAL Land &, Forstwirtschaft ausgestattet nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung für den Einsatz in Landwirtschaft und Forstwirtschaft mit umfangreichen Erweiterungen basierend auf der berufsspezifischen Gefährdungseinschätzung schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Weitere Informationen: | | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 420.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.262000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |