Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpalettenmagazin FPM MF, untergebaute Staplertaschen 364437-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364437-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     124.112
EAN/GTIN:
     4260760581874
Suchbegriffe:
Schwerlastregale
Flachpalettenmagazin FPM MF, untergebaute Staplertaschen, Mittelformat 1.250 x 2.500 mm Mit dem Flachpaletten-Magazin FPM inkl. untergebauter Staplertaschen von Bartels können Sie Tafelmaterial zentral einlagern. Sie erhalten eine übersichtliche Magazinlagerung. Bei Bedarf wird die entsprechende Palette des Magazins per Gabelstapler entnommen und direkt an der Maschine bereitgestellt. Die Paletten können an der Maschine bis zu 6-fach gestapelt werden. Mit integrierten Staplertaschen An der Maschine mit Ladegut bis zu 6-fach stapelbar Übersichtliche Magazinlagerung Lagern, Transportieren, Bereitstellen Tafelmaterial zentral gelagert, komplett entnehmbar Durch Entnahme der Palette individueller Zugriff auf das Tafelmaterial direkt an der Maschine 6 Paletten im Magazin, wie auch außerhalb ablegbar Bodenverankerung erforderlich Nennhöhe = 90 mm Nennbreite = 2550 mm Nenntiefe = 1280 mm Außenmaß Höhe = 2608 mm Außenmaß Breite = 2906 mm Außenmaß Tiefe = 1350 mm Schubfächer Anzahl = 6 Stk.
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
6 Stk.
Außenmaß Höhe:
2608 mm
Außenmaß Breite:
2906 mm
Außenmaß Tiefe:
1350 mm
Nennbreite:
2550 mm
Nennhöhe:
90 mm
Nenntiefe:
1280 mm
HEIGHT GRO:
2554.00 mm
WIDTH GRO:
2924.00 mm
DEPTH GRO:
1350.00 mm
WEIGHT GRO:
1525.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels und div.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.779,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.136,42*
€ 14.442,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.070,01*
€ 14.363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.855,82*
€ 14.108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.779,92*
€ 14.018,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.