Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Schubfächer für Palettenregalständer, TK 800 kg, Au 364455-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364455-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     357.632
EAN/GTIN:
     4260760582819
Suchbegriffe:
Palettenauszug für Palettenregal
Palettenregal Palettenauszug
Palettenregalauszug
palettenauszug für palettenregal
Einhänge-Schubfächer für Palettenregalständer, TK 800 kg, Auszug 1.200 mm Spart Fachhöhe durch fehlende Traversen: 5 Plätze statt 3 bei 2 m Regalhöhe Zur Direktmontage Macht Ihr Palettenregal zum Schubfachregal Auszug: 840 mm Ermöglicht ergonomisches Arbeiten durch rücken- und schulterschonende Arbeitspositionen 8 Stk/VE: geringere Bestellmengen sind auf Anfrage jederzeit möglich Außenmaß Breite = 950 mm Schubfächer Anzahl = 1 Stk. Fachlast max. = 800 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
950 mm
Fachlast max.:
800 kg
Schubfächer Anzahl:
1 Stk.
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels und div.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.234,72*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 823,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.591,93*
€ 10.224,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.507,10*
€ 10.123,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.306,12*
€ 9.884,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.234,72*
€ 9.799,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.