Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, Abteilbre 364813-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364813-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10000
EAN/GTIN:
     4025314675931
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Kleiderspind doppelstöckig Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, mit Füßen, HxBxT 1850x900x500 mm, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7035 Lichtgrau 3 Abteile mit je 2 Fächern Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz 6 Drehriegel für Vorhängeschlösser 6 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität Mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben/unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen Türaufhängung in Drehbolzen Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Unterbau Material = Kunststoff Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 57,43 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
57.43 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Füße
Unterbau Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
1856.00 mm
WIDTH GRO:
906.00 mm
DEPTH GRO:
506.00 mm
WEIGHT GRO:
58.430000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,56*
€ 518,83*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,65*
€ 551,77*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 464,45*
€ 558,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,29*
€ 575,20*
Frei Haus
ab € 531,73*
€ 625,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,13*
€ 613,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,32*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,79*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,94*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.