Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Kombinationsschrank Cambio, 3 Abteile, Abteilbreite 30 364821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364821-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45181-336|S10036
EAN/GTIN:
     4064615505233
Suchbegriffe:
Z-Spinde
C+P Z-Kombinationsschrank Cambio, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, HxBxT 1980x900x525 mm, RAL 7021 Schwarzgrau, Dekor Donau-Ahorn, Sockel 3 Abteile für 6 Personen (linkes und rechtes Abteil jeweils z-förmig unterteilt, mittleres Abteil mit 2 Fächern übereinander) Korpus elektrolytisch verzinkt und lackiert in hochwertiger Einbrennbeschichtung Geschlossene Seitenprofile mit ca. 54°-Innenschrägen für hohe Stabilität, leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen Z-Fächer innen mit komfortabler Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot Je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 10 mm Wandabstandhalter HPL-Dekortüren (Hochdruckschichtstoff), 13 mm stark Türaufhängung mit robusten Edelstahl-Scharnieren und Türöffnungsbegrenzer 90° aus hochbelastbarem, kunststoffummantelten Edelstahl-Spezialseil als Schutz vor Überdehnen der Tür 6 Drehzylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1.000 verschiedene Schließungen Auf 100 mm hohem Sockel mit integrierter Niveauregulierung (bequem von innen verstellbar, vorne zurückgesetzt) Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = - Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Unterbau = Sockel Unterbau Material = Stahl Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 185,24 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
185.24 kg
Fronten RAL Farbe:
-
Korpus RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Sockel
Unterbau Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
180.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,13*
€ 2.143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,82*
€ 2.116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,59*
€ 2.024,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,71*
€ 1.970,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,81*
€ 1.916,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.