Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEHA Flügeltürenschrank-Set HFS-1, 4,5 + 5 OH 364883-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364883-YY
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     200.120.2000VZ
EAN/GTIN:
     4055091265230
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
CEHA Flügeltürenschrank-Set HFS-1, 4,5 + 5 OH, HxBxT 1.800 x 800 x 380 mm + 1.950 x 920 x 420 mm, verzinkte Fachböden Das CEHA Flügeltürenschrank-Set HFS-1, 4,5 + 5 OH beinhaltet 2 Stahlschränke mit 4,5 bzw. 5 OH. Dank des hochwertigen Drehriegelzylinderschlosses verwahren Sie betriebliches Inventar sicher im verschweißten Korpus mit Sockel. Höhenverstellbare Fachböden mit je 40 kg Tragkraft sorgen für stabile Ablageflächen im TÜV/GS-geprüften Schrank. Set aus Schränken mit 4,5 + 5 OH Korpus verschweißt mit Sockel, inkl. Fachböden Verzinkte, verstellbare Fachböden (Tragkraft 40 kg/Boden) Hochwertiges Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel Türblatt innen verstärkt Federriegel RAL 7035 lichtgrau TÜV/GS-geprüft Höhe = 1950 mm Breite = 920 mm Tiefe = 420 mm Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Schranknutzung = Werkstatt
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tiefe:
420 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
98.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 489,49*
€ 582,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 487,03*
€ 579,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 480,97*
€ 572,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 463,07*
€ 551,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 413,72*
€ 492,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.