Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wsm® Raucherunterstand, fertig montiert, für 7-9 Personen, 9 364938-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364938-YY
Herst.-Nr.:
     1020006769002
EAN/GTIN:
     4250366538839
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
wsm® Raucherunterstand, fertig montiert, für 7-9 Personen, 9 Elemente, RAL 9002 grauweiß - ohne Glasdekor Mit dem fertig montierten WSM Raucherunterstand lassen Sie Raucher nie im Regen stehen. Dafür sorgt das wetterfeste Gestell aus verzinktem Stahl mit Glasscheiben. Der Unterstand erfordert ein festes, ebenes Fundament für die benötigte Standfestigkeit. Verzinkter, farbig beschichteter Stahl-Unterstand Vielseitig einsetzbar Lieferung erfolgt fertig montiert– Entladung inklusive Für 7-9 Personen Ebenes, festes, bauseits zu erstellendes Fundament zum Verankern erforderlich Personen Anzahl (ex. Inventar) ca. = 4 Höhe = 2510 mm Breite = 3180 mm Tiefe = 2165 mm Dach RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = feuerverzinkt Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = feuerverzinkt Wände Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rückwand = ja Schneelast max. = 1,9 kg/m² Eigengewicht = 600 kg
Weitere Informationen:
Personen Anzahl (ex. Inventar) ca.:
4
Breite:
3180 mm
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
feuerverzinkt
Eigengewicht:
600 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe:
2510 mm
Rückwand:
ja
Schneelast max.:
1.9 kg/m²
Tiefe:
2165 mm
Wände Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dach RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
HEIGHT GRO:
2510.00 mm
WIDTH GRO:
3180.00 mm
DEPTH GRO:
2165.00 mm
WEIGHT GRO:
760.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Raucherunterstände
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.557,76*
€ 3.724,00*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.759,63*
€ 3.932,89*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.860,26*
€ 4.037,41*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.785,65*
€ 4.039,83*
Lager 4445
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.636,38*
€ 4.823,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.823,76*
€ 5.740,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.784,54*
€ 5.693,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.681,38*
€ 5.570,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.645,09*
€ 5.527,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.636,38*
€ 5.517,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001842
ab € 587,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.