Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Stufen-Stehleiter 410 365063-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365063-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     41010002
EAN/GTIN:
     4036695275535
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter
BAVARIA® Stufen-Stehleiter 410 Die BAVARIA Stufen-Stehleiter ist auf ein geringes Transportgewicht hin optimiert. Sie ist damit auf Baustellen ein kostengünstiger, leichter Begleiter für Elektriker und Installateure, die an unterschiedlichen Orten arbeiten. Hoher Arbeitskomfort und sicherer Stand sind durch die rutschsichere Profilierung gewährleistet – egal, ob Sie seitlich oder rittlings auf der Leiter stehen. Gesamtlänge = 1,20 m Stufen/Sprossen Anzahl = 8 Leiter Typ = gebördelte Stufen-Stehleiter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1.20 m
Leiter Typ:
gebördelte Stufen-Stehleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
46.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
7.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.