Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Wandabstandshalter 365065-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365065-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     80100001
EAN/GTIN:
     4036695266090
Suchbegriffe:
Abstandshalter Leiter
Leiterabstandshalter
Leiterwandabstandshalter
Wandabstandshalter Leiter
BAVARIA® Wandabstandshalter Für schwer zugängliche Arbeitsbereiche soll die Leiter nicht direkt an der Wand angelegt sein. Mit dem BAVARIA® Wandabstandshalter können Dachüberstände einfach überbrückt werden. Die Stützrohre sind teleskopierbar, sodass Sie die Distanz zur Wand flexibel einstellen können. Der Abstandshalter wird einfach in die Leitersprossen eingehängt und mittels Stift verriegelt. Eine integrierte Werkzeugablage erleichtert die Arbeit. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
729.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
729.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: abstandshalter leiter, Zubehör für Mehrzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.