| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-365070-YY Herst.-Nr.: 80200002 EAN/GTIN: 4036695262863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAVARIA® Leitern-Dachrinnenhalter Wird eine Leiter auf unebenem und weichem Untergrund verwendet, muss sichergestellt werden, dass sie nicht seitlich wegrutscht. Der Dachrinnenhalter wird in die Dachrinne eingeklemmt und mit einer Flügelmutter arretiert. Dann wird der Leiterholm mit einem Sicherungsbügel fixiert. Damit ist die Leiter gesichert. Der Halter ist so geformt, dass die Dachrinne nicht eingeklemmt und beschädigt wird. Er kann einhändig montiert werden, sodass jederzeit sicherer Halt auf der Leiter gegeben ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 164.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 164.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |