Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Einhänge-Trittpodest 365072-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365072-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     80300001
EAN/GTIN:
     4036695163498
Suchbegriffe:
Zubehör für Podestleitern
BAVARIA® Einhänge-Trittpodest Mit dem praktischen Einhänge-Trittpodest können Sie auch auf Ihrer Sprossenleiter bis 5 Meter Höhe gemäß den Vorgaben der TRBS 2121-2 arbeiten. Sie stehen bequem und sicher, das Warzenblech sorgt für Rutschsicherheit. Der Tritt ist geeignet für 3kant- und Vierkantsprossen. Es ist ideal für die Nutzung mit den BAVARIA Sprossenleitern.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
272.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
272.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.