Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Stufen-Stehleiter 730 365076-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365076-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     73020001
EAN/GTIN:
     4036695279557
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter
BAVARIA® Stufen-Stehleiter 730 Die extra-robuse Stehleiter in Baustellen-Qualität entspricht allen Vorgaben der TRBS 2121-2 sowie der DIN EN 131-1 und 2 für den beruflichen Gebrauch. Die 80mm Stufen mit rutschsicherem Profil sind bei Bedarf einzeln austauschbar. Kabelschonenende Sicherheits-Keilfüße gewährleisten sicheren Stand. Massive Beschläge erhöhen die Steifigkeit. Gesamtlänge = 2,85 m Stufen/Sprossen Anzahl = 20 Leiter Typ = geschraubte Stufen-Stehleiter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2.85 m
Leiter Typ:
geschraubte Stufen-Stehleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
20
HEIGHT GRO:
286.00 mm
WIDTH GRO:
635.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
19.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,29*
€ 788,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,11*
€ 780,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,63*
€ 765,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,34*
€ 735,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,21*
€ 669,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.